アルミエキスパンド作業台SAC SACシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26099099 品番 SAC220
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

天板がエキスパンドメタルの作業台です。
アルミとステンレスなのでサビに強いです。
エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。
アジャスターで高さ調節が可能です。
高低差のある作業に。

天板高さ(m)0.19〜0.22 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450 設置寸法(幅×奥行)(mm)593×443 最大使用荷重(kg)100 材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム 段数1段 天場寸法(mm)600×450 アズワン品番64-8677-13 メーカー商品コード206-5925 最大使用質量(kg)100 設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする