熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26099406 品番 ST-140DG-1.3-1
参考基準価格(税別)¥7,808 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。

材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50〜200 温度範囲(℃)【収縮】80〜250 収縮前内径(Φmm)24〜29 コード206-5643 収縮率(%)50 アズワン品番64-8697-73 収縮後内径(Φmm)13.5〜16 耐電圧(V)20000 収縮後肉厚(mm)1.0〜1.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする