信越化学工業
信越化学工業の ケーブル収納・配線
信越化学工業の 電線保護
信越化学工業の 収縮チューブ
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26099415
品番
ST-15DG-0.5-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質
シリコーン
色
グレー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50〜200
温度範囲(℃)
【収縮】80〜250
収縮前内径(Φmm)
3.0〜3.7
コード
177-2866
収縮率(%)
50
アズワン品番
64-8697-74
収縮後内径(Φmm)
1.3〜1.8
耐電圧(V)
20000
収縮後肉厚(mm)
0.3〜0.7