信越化学工業
信越化学工業の ケーブル収納・配線
信越化学工業の 電線保護
信越化学工業の 収縮チューブ
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26099449
品番
ST-350DG-3.0-1
参考基準価格(税別)
¥18,316
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質
シリコーン
色
グレー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50〜200
温度範囲(℃)
【収縮】80〜250
収縮前内径(Φmm)
60〜73
コード
206-5646
収縮率(%)
50
アズワン品番
64-8698-18
収縮後内径(Φmm)
34〜43
耐電圧(V)
20000
収縮後肉厚(mm)
2.7〜3.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000