十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
耐熱エコホース TEHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
25
長さ(m)
25
注文コード
26099485
品番
TEH-25-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,403
この商品は
内径・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。
耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
食品・飲料水搬送に。
材質
ポリオレフィン系エラストマー
色
クリア
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-20〜80
内径(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa)
0.6
外径(Φmm)
33
使用流体
食品・飲料水
許容曲げ半径(mm)
100以上
アズワン品番
64-8718-90
特性
耐熱性・耐薬品性
メーカー商品コード
119-3445
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650