十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
耐熱エコホース TEHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26099510
品番
TEH-32-30
参考基準価格(税別)
¥74,259
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。
耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
食品・飲料水搬送に。
材質
ポリオレフィン系エラストマー
色
クリア
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20〜80
内径(Φmm)
32
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
41
使用流体
食品・飲料水
許容曲げ半径(mm)
128以上
アズワン品番
64-8718-93
特性
耐熱性・耐薬品性
メーカー商品コード
119-3463