十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
耐熱エコホース TEHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26099519
品番
TEH-50-25
参考基準価格(税別)
¥123,873
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。
耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
食品・飲料水搬送に。
材質
ポリオレフィン系エラストマー
色
クリア
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-20〜80
内径(Φmm)
50
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
62
使用流体
食品・飲料水
許容曲げ半径(mm)
200以上
アズワン品番
64-8718-96
特性
耐熱性・耐薬品性
メーカー商品コード
119-3448