絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 寸法l(mm)12 注文コード26099625 品番TGN TC-0.75-12T-CLR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法lなど2種類から選べます 他の種類を見る

センターピンタイプの棒形端子です。
3.5mmピッチ端子台に接続可能です。

材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン 全長(mm)27 透明 寸法H(mm)15 使用工具【専用圧着】NH-65B 定格電圧(V)60 定格電流(A)12 電線抱合範囲AWG(#)22〜18 寸法B(mm)1.1×0.8 寸法l(mm)12 内寸(mm)2.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜0.75 アズワン品番64-8723-11 スタッド径(Φmm)0.7 メーカー商品コード195-2228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする