画像準備中

高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形 オイルミスト・粉じん対応 黒 WGBMEシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26099650 品番WGBME11BMNC1 BK
参考基準価格(税別)¥55,990 販売価格(税込) ¥61,479
販売価格(税別)
55,890

防湿・防雨形で、雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所で使用できます。
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
JISK2241規定の切削油に対応しています。
倉庫の軒下などに。
機械工場などに。
粉じんが舞う場所などに。
オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております
必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください
「露出ボックス連結金具」は別売です

仕様【相当水銀灯】水銀ランプ250W形クラス セット内容落下防止ワイヤー 幅(mm)230 高さ(mm)196 奥行(mm)230 電源(V)100 消費電力(W)66.2 コード長さ(m)0.5 外径(Φmm)230 定格入力電圧(V)100〜242 平均演色評価数(Ra)80 コード202-1698 使用環境温度(℃)-25〜50 光源色昼白色 アズワン品番64-8772-11 LED寿命(時間)60000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)1.39

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする