アズワン
マジックスクレーパー用交換ブレード 2個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(2個)
注文コード
26100036
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル素材だからサビる心配なし
適合
ガラス・アクリル水槽
材質
本体/ABS樹脂、ブレード/アクリル樹脂
寸法(mm)
40×23×4
質量(g)
3
タイプ
マジックスクレーパー Sサイズ用交換ブレード
刃幅(mm)
40
対象
淡水・海水共用
アズワン品番
64-8787-30