ルミカ
からまんホタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
26100420
品番
A01302
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイデア次第でいろんな使い方ができる発行体!
光るウキ止め。マヅメ時でも仕掛の方向がよく見え、アタリが取れる!
仕様
2本入、乾燥剤入、ウキゴム付
サイズ
小
径(Φmm)
【玉】4.5
本体質量(g)
0.08
寸法(Φ×mm)
2.2×16.5
コード
4258015
アズワン品番
64-8807-07
視認距離
10m
発光時間(時間)
3