ルミカ
アジホタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
26100465
品番
A01602
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
魚の色彩感覚を刺激。光で寄せる!
サビキ仕掛けに簡単セット。イカや太刀魚・カワハギの集魚にも!
仕様
集魚ホルダーとウミホタル50のセット、スナップ&スナップサルカン付
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
耐荷重(kg)
12
寸法(Φ×Lmm)
15×55
コード
4258020
アズワン品番
64-8807-12