ルミカ
アジホタル
魚の色彩感覚を刺激。光で寄せる!
サビキ仕掛けに簡単セット。イカや太刀魚・カワハギの集魚にも!
仕様
集魚ホルダーとウミホタル50のセット、スナップ&スナップサルカン付
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
12
寸法(Φ×Lmm)
15×55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26100456
A01601
イエロー
4258019
64-8807-11
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26100465
A01602
ブルー
4258020
64-8807-12
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください