ルミカ
ルミカの コンテナー/備品
ルミカの その他備品
クイック糸巻
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26100858
品番
A20206
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハンドフリーでラインが巻ける!クランプ式スプールホルダー!
有効長(mm)
【スプール固定軸】約22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×65×118
適合サイズ
【セットできるスプール】直径Φ100mmまで、厚さ20mmまで、穴径15mmまで
コード
4258119
適合径(Φmm)
【取付可能な竿】6〜26
アズワン品番
64-8808-12