ルミカ
ルミカの コンテナー/備品
ルミカの その他備品
神経絞めセット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ロング
注文コード
26100876
品番
A20242
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
釣った魚を美味しく食べる必需品!
形状記憶ステンレスワイヤー採用でコンパクト収納!
タイプ
ロング
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ワイヤー長(mm)
800
コード
4258122
パイプ長(mm)
【ニードルパイプ】90
アズワン品番
64-8808-15