ルミカ
ルミカの コンテナー/備品
ルミカの その他備品
神経絞めセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ショート
注文コード
26100885
品番
A20246
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
釣った魚を美味しく食べる必需品!
カラビナ付きで持ち運びにも便利!
タイプ
ショート
ワイヤー径(Φmm)
1
ワイヤー長(mm)
220
コード
4258123
パイプ長(mm)
【ニードルパイプ】50
アズワン品番
64-8808-16