ルミカ
ルミカの コンテナー/備品
ルミカの その他備品
神経絞めセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
スーパーロング
注文コード
26100894
品番
A20277
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
釣った魚を美味しく食べる必需品!
1m級の大型魚に!Wワイヤー付き
タイプ
スーパーロング
ワイヤー径(Φmm)
1.2/1.5
ワイヤー長(mm)
1000/1300
コード
4258124
パイプ長(mm)
【ニードルパイプ】180
アズワン品番
64-8808-17
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000