島製作所
テノールEVO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
レディッシュブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26103299
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
男性が使用しやすいサイズ設計。
操作しやすいU字型ハンドルで歩きやすい仕様。
後輪幅も5cmと太目のタイヤ。
セーフティーライト付きで安心。
材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP、カゴ/スチール、座部・背もたれ/ビニールレザー
質量(kg)
4.8
色
ネイビー
車輪径(Φmm)
前後輪145
タイプ
テノールEVOクロコダイルNB
耐荷重(kg)
【カゴ】2
高さ調節
4段階3cmピッチ
アズワン品番
64-8815-10
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×220
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×340×980
座面高(cm)
47
最大使用者体重(kg)
90
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×615×900~990