材質本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP、カゴ/スチール、座部・背もたれ/ビニールレザー質量(kg)4.8色レディッシュブラウン車輪径(Φmm)前後輪145タイプテノールEVOクロコダイルRBR耐荷重(kg)【カゴ】2高さ調節4段階3cmピッチアズワン品番64-8815-11座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×220収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×980座面高(cm)47最大使用者体重(kg)90使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×615×900~990