LX-3682 女子スクラブ Tベージュ LX-3682シリーズ ナガイレーベン 26104534

LX-3682 女子スクラブ Tベージュ LX-3682シリーズ ナガイレーベン 26104534
LX-3682 女子スクラブ Tベージュ LX-3682シリーズ ナガイレーベン 26104534
LX-3682 女子スクラブ Tベージュ LX-3682シリーズ ナガイレーベン 26104534
LX-3682 女子スクラブ Tベージュ LX-3682シリーズ ナガイレーベン 26104534

女子スクラブ Tベージュ LX-3682シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード26104534品番LX-3682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

曲線を用いたネックラインは女性らしい上品な優しさを表現しています。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
またフロントファスナー開き仕様ですので着脱が容易です。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

TベージュサイズLL胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)70機能制電、吸水、防汚、透け防効果アズワン品番64-8854-50生地LX性別女性用袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする