CFS-2652 チュニック ブルー CFS-2652シリーズ ナガイレーベン 26105049

CFS-2652 チュニック ブルー CFS-2652シリーズ ナガイレーベン 26105049
CFS-2652 チュニック ブルー CFS-2652シリーズ ナガイレーベン 26105049
CFS-2652 チュニック ブルー CFS-2652シリーズ ナガイレーベン 26105049
CFS-2652 チュニック ブルー CFS-2652シリーズ ナガイレーベン 26105049

チュニック ブルー CFS-2652シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード26105049品番CFS-2652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

Vネック+襟付きのタイプでキチンとした雰囲気でありながらすっきり涼しいデザインです。
エアアームカットを搭載しており肩回りの動きに対するストレスを大幅に軽減します。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。
フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ブルーサイズBL胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)肩幅(cm)43袖丈(cm)22着丈(cm)70機能制電、吸水、防汚、透け防効果アズワン品番64-8855-02生地CFS性別女性用袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする