曜日別特売
SD-3410 男子シングルドクターコート Tネイビー SDシリーズ ナガイレーベン 26105365

SD-3410 男子シングルドクターコート Tネイビー SDシリーズ ナガイレーベン 26105365
SD-3410 男子シングルドクターコート Tネイビー SDシリーズ ナガイレーベン 26105365
SD-3410 男子シングルドクターコート Tネイビー SDシリーズ ナガイレーベン 26105365
SD-3410 男子シングルドクターコート Tネイビー SDシリーズ ナガイレーベン 26105365

男子シングルドクターコート Tネイビー SDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード26105365品番SD-3410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

比翼部分を配色にすることで視認性を向上させボタンの開閉をしやすくした、機能性とデザイン性を両立させたコートです。
すっきりとしたシルエットが洗練された印象を与えます。
環境に配慮したエコマーク適合素材です。
適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
再生フルダル糸使いのため防透性があります。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

TネイビーサイズBL胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル85・綿15(制電糸入り)肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)99機能制電、吸水、防汚、透け防効果アズワン品番64-8855-34生地SD性別男性用袖丈長袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする