CJ-3420 男子シングルドクターコート Tネイビー CJシリーズ ナガイレーベン 26105417

CJ-3420 男子シングルドクターコート Tネイビー CJシリーズ ナガイレーベン 26105417
CJ-3420 男子シングルドクターコート Tネイビー CJシリーズ ナガイレーベン 26105417
CJ-3420 男子シングルドクターコート Tネイビー CJシリーズ ナガイレーベン 26105417
CJ-3420 男子シングルドクターコート Tネイビー CJシリーズ ナガイレーベン 26105417

男子シングルドクターコート Tネイビー CJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード26105417品番CJ-3420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

左のラペルに入ったラインが信頼感を感じさせます。
またデザイン性と標識性も高めています。
すっきりとしたシルエットが洗練された雰囲気です。

TネイビーサイズBL胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)99機能制電、吸水、防汚、透け防効果アズワン品番64-8855-39生地CJ性別男性用袖丈長袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする