中島工業
中島工業の メガネ・ゴーグル・防災面
中島工業の シールド(防災面)
中島工業の かぶり型
フェイスシールド i-Medicoatロゴ入り 200枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
26106160
品番
-
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
装着時の内面に防曇機能有り。
透明性に優れています。
帯電防止でほこりをよせつけません。
汚れふき取り容易です。
材質
PET材、アクリル材、スポンジ、ゴム
質量(g)
21.5
寸法(cm)
約33×22×3、【シールド部】約33×18.75
ベルト寸法(mm)
約15×350
アズワン品番
64-8866-41
関連資料:
(0.1MB)