ビーツーエイチ
ビープロテクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(120枚)
注文コード
26106476
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
繊維上の特定ウイルスを99%以上減少させる布マスクです。
材質
【耳部】ポリエステル/ポリウレタン
色
ホワイト
入数(枚)
120
混率(%)
【本体】外側:ポリエステル100/内側:綿100(クレンゼ加工二重ガーゼ)
対象
ウイルス・風邪
アズワン品番
64-8869-75
ひもタイプ
耳かけ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000