アクティー
アクティーの 一般・作業マスク
アクティーの 汎用マスク
アクティーの プリーツ型 汎用マスク
不織布マスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×40箱)
注文コード
26106519
品番
2983
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
国内カケン検査 PFE99%以上 VFE99%以上 BFE99%以上
日本マスク工業会加入のマスクです。
形状
プリーツ
色
ホワイト
サイズ
こども用
入数(枚)
2000
寸法(cm)
約9×12.5
対象
ウイルス・風邪
アズワン品番
64-8869-79
ひもタイプ
耳かけ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000