リンテック21
リンテック21の イベント・ノベルティ・行楽用品
リンテック21の アウトドア・行楽用品
リンテック21の クーラー&ジャグ
ウォーターサーバーストッパーWP
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26106799
品番
MS-303M110P
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
独立して設置されたウォーターサーバーの転倒防止に
ウォーターサーバー底面2カ所と床面を接着固定
ウォーターサーバーのキャスターロックを必ず併用してください。
仕様
【対象物重量】200kg/個(2個セットでの使用を推奨)
セット内容
ウォーターサーバーストッパーG×2、プライマーB×4、取説×1
寸法(mm)
80×H110
固定方法
床固定用
使用環境温度(℃)
0〜40
質量(g/個)
約700
アズワン品番
64-8874-73
耐震性
震度6強
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000