リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の つっかえ棒
冷蔵庫ストッパーBGP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26106808
品番
RY-902BGP
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
冷蔵庫の転倒防止に
ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
取外し時は専用工具不要
適合
【接着パッド】LQ-46
セット内容
本体×2、アルコールパッド×2
種別
転倒防止ストッパー
材質
NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
質量(g/本)
60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20
使用環境温度(℃)
0〜40
外観
ライトグレー
対象
容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)
アズワン品番
64-8874-74
耐震性
震度6強