ガーデン結束タイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 寸法(幅W×長さL)(mm)3.6×150 注文コード26107334 品番-
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

簡単に結束できて便利。しかも強力!
そえ木・支柱・ネット・フェンスなどの固定に便利な結束バンド(結束タイ)
一度締めると外せませんのでご注意ください。
外す場合はニッパーで切断してください。
厳寒期はナイロンの性質上、固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。

材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)0〜85 引張強度(kg)18 最大結束径(Φmm)35 寸法(幅W×長さL)(mm)3.6×150 アズワン品番64-8881-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする