DM紳士アシストデュアルパンツ グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26107456 品番 H4718C-3L-GY
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

吸汗、撥水、速乾、通気、ストレッチの5つの特長を持った素材を使用。
内側で発生した水分を外側に染み通すことなく発散させます。
股部に縫い付けた吸水防水生地が残尿感の染み出しを吸水します。
吸水布で約5cc程度の水分を吸水する吸水帯は薄手でモコモコせず、本体生地を類似したカラーなので、ゴルフ、サウナ、旅行等の風呂場で着脱しても目立ちにくく回りの視線が気になりません。
繰り返し洗濯してお使い頂けます。

グレー サイズ3L 混率(%)「表」綿100/【裏・吸水部】ポリエステル86/綿10/ポリウレタン4 アズワン品番64-8883-04 性別紳士

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする