MA-8 8インチポリッシャー 3ツメ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26107587 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

8インチポリッシャー本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)

質量(kg)18 電圧(V)100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])170〜200 コード長さ(m)10 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9 アズワン品番64-8886-09 洗浄幅(mm)240 商品タイプ本体のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする