アマノ武蔵電機
アマノ武蔵電機の 研磨(空圧)
アマノ武蔵電機の サンダー/ポリッシャー
MA-8 8インチポリッシャー 3ツメ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26107596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
8インチポリッシャータンク付本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
仕様
シャンピング/タンク付
オプション
シャンピングタンク(4L)付
質量(kg)
18
電圧(V)
100
消費電力(W)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
170〜200
コード長さ(m)
10
電流(A)(50/60Hz)
4.2/3.9
アズワン品番
64-8886-10
洗浄幅(mm)
240