アマノ武蔵電機
アマノ武蔵電機の 研磨(空圧)
アマノ武蔵電機の サンダー/ポリッシャー
MA-12 12インチポリッシャー レバースイッチ 4ツメ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26107648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
12インチポリッシャー
デッドマンスイッチ
本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)
25
電圧(V)
100
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
160〜190
コード長さ(m)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
アズワン品番
64-8886-18
洗浄幅(mm)
340