MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26107675 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

12インチポリッシャー
デッドマンスイッチ
タンク付
本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)

オプションシャンピングタンク(14L)付 質量(kg)25 電圧(V)100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])160〜190 コード長さ(m)12 電流(A)(50/60Hz)12/10 アズワン品番64-8886-21 洗浄幅(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする