3/22より値下げ!現場を応援
アマノ武蔵電機
アマノ武蔵電機の 研磨(空圧)
アマノ武蔵電機の サンダー/ポリッシャー
MA-14 シャンピング レバースイッチ 4ツメ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26107727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
229,800
バスケットに入れる
14インチシャンピングポリッシャー
デッドマンスイッチ
本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)
37
電圧(V)
100
消費電力(W)
1200
回転数(min
-1
[r.p.m])
160〜190
コード長さ(m)
20
電流(A)(50/60Hz)
13/12
アズワン品番
64-8886-28
洗浄幅(mm)
400