折りたたみ式パーテーション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26107849 品番PO-1
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

お部屋を簡単にワークスペースにできるテレワーク対応パーテーションです。
コの字型・L型・W型などスペース・使用場所に合わせて形状を変えられます。
WEB会議などで背景を見せたくない時に適しています。
スクリーンは簡単に取り外しが可能、ランドリースタンドとしても使えます。
スクリーンはDIY感覚でカスタマイズできます(替えスクリーン・布は付いていません)。
使用しない時はコンパクト(幅12cm)に収納できます。
スクリーンは半透明フィルム材で、仕切と採光効果を両立しています。

材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、スクリーン/EVA樹脂、部品/ABS樹脂・スチール(メッキ) 質量(kg)約5.4 ホワイト アズワン品番64-8890-65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×540×1350 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×540×1350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする