TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 体温計
TERMO(テルモ)の わき式体温計
電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26107894
品番
ET-C207S
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。
ケースからの出し入れでON/OFF。
大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm)
129×17.6×12.6
質量(g)
約13.0
タイプ
電子体温計[病院用]
電源
LR41ボタン電池×2個(交換不可)
測定方式
予測(平均約30秒)・実測(約10分)
アズワン品番
64-8891-16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AABZX00003
検温部位
腋下(1本)
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器