クレセル
クレセルの 事務用品
クレセルの その他医療事務用品
デジタル温度計 100個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
注文コード
26108016
品番
AP-88W
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
上限と下限の温度値を設定、設定範囲外の温度値になるとブザー音でお知らせします。
揚げ物や煮物などのお料理の温度管理に最適です。
材質
【本体】ABS樹脂、【センサー部】ステンレス
寸法(mm)
72×20×130/センサー部:240
コード長さ(m)
約1(センサー部)
温度測定範囲(℃)
-20〜250
保護等級
本体部:IPX4、センサー部:IPX7
使用電池
単4乾電池×2本
アズワン品番
64-8891-65
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000