抗ウィルス 抗菌ミーティングテーブル GEFCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26108138 品番 GEFC-1575WSA
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

抗ウィルス・抗菌・防カビの3種類のSIAAを取得しているメラミン天板を使用しています。
効果は一般的な表面コーティングとは違い拭き取りや傷等で剥がれ落ちません。
組立は4か所の脚の取付のみです。
抗ウィルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
SIAAの基準に適合しています。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×720 質量(kg)30.6 材質天板:抗ウィルス・抗菌・防カビメラミン化粧板、エッジ:ABS、脚:スチール(シルバー塗装) 天板耐荷重(kg)50(均等荷重) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【脚間】1410×660×660 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×720 天板厚さ(mm)20 アズワン品番64-8892-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする