アコマ医科工業
アコマ医科工業の 専門診療・科目別
アコマ医科工業の 耳鼻咽喉科
アコマ医科工業の 喉頭鏡
アコマコールドライト喉頭鏡 377-50シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
マッキントッシュ・ドイツ型ブレード強弯 No.3
注文コード
26108278
品番
377-50-04
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ISO7376適合のハンドルに装着できます。
長さ(mm)
135
タイプ
マッキントッシュ・ドイツ型ブレード強弯 No.3
アズワン品番
64-8892-89
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00032AM1035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000