フィットキュア(R)・スパイン 2111シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 26108707 品番 21111
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

その場で、医師が簡単にキャストを成形できます。
その人の背部形状にフットした固定肢位が得られます。
その日のうちに外固定が始められます。

セット内容キャストステー1枚、ステーカバー1個 サイズLL 胸囲(cm)95〜115 腰廻り(cm)103〜124 アズワン品番64-8900-38 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000065 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする