アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの 腰用 サポーター
フィットキュア(R)・スパイン 2111シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
26108725
品番
21113
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
その場で、医師が簡単にキャストを成形できます。
その人の背部形状にフットした固定肢位が得られます。
その日のうちに外固定が始められます。
セット内容
キャストステー1枚、ステーカバー1個
サイズ
M
胸囲(cm)
85〜103
腰廻り(cm)
82〜97
アズワン品番
64-8900-40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000065
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000