フィットキュア(R)・リスト 210シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 サイズM アズワン品番64-8900-43 注文コード26108759 品番21022
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

プレカットしたキャストステーだから、トリミングの手間が不要です。
キャストステーは通水口仕様と撥水性の被覆材により、濡らす手間と水を拭き取る手間を削減します。
専用のステーカバーだから、包帯で巻く手間が不要です。

セット内容キャストステー1枚、ステーカバー1個 サイズM 左右区別 アズワン品番64-8900-43 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000066 手首周り(cm)13.0〜16.0 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする