アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの その他サポーター
フィットキュア(R)・リスト キャストステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
26108804
品番
21041
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
フィットキュア・リスト左・右L別売、部品
サイズ
L
種類
キャストステー
規格
ステーカバーLL用
アズワン品番
64-8900-48
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000066
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000