アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの その他サポーター
フィットキュア(R)・ナックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
アズワン品番
64-8900-53
注文コード
26108856
品番
20981
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・左右区別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フィットキュア・ナックル左・右別売、部品
種類
キャストステー
規格
ステーカバー用
アズワン品番
64-8900-53
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000075
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000