FC136C-01 5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26108874

FC136C-01 5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26108874
FC136C-01 5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26108874
FC136C-01 5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26108874
FC136C-01 5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26108874

防塵ツナギ服 白 5L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1着注文コード26108874品番FC136C-01 5L
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クリーンルーム用ウェア
衿、袖口、裾口にジャージを使用していますので開口部がソフトフィットします。
ウエストは紐調整式で幅広い体型に対応します。

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)87ウエスト(cm)116総丈(cm)188バスト(cm)130裄丈(cm)93アズワン品番64-8901-53洗浄度クラス100(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする