FD173C-01 5L オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ 東洋リントフリー 26108890

FD173C-01 5L オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ 東洋リントフリー 26108890
FD173C-01 5L オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ 東洋リントフリー 26108890
FD173C-01 5L オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ 東洋リントフリー 26108890
FD173C-01 5L オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ 東洋リントフリー 26108890

オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード26108890品番FD173C-01 5L
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用衣服です。
衿元合せ部分には、オートクレーブ滅菌で耐久性の高い、ステンレス製のホックを使用しています。
ウエストはひも調節式のため、着用する人の体形に合ったサイズ調整が可能です。

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)90ウエスト(cm)120総丈(cm)194バスト(cm)134裄丈(cm)101アズワン品番64-8901-54洗浄度クラス1000(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする