オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26108899 品番FD173C-02 5L
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用衣服です。
衿元合せ部分には、オートクレーブ滅菌で耐久性の高い、ステンレス製のホックを使用しています。
ウエストはひも調節式のため、着用する人の体形に合ったサイズ調整が可能です。

サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)90 ウエスト(cm)120 総丈(cm)194 バスト(cm)134 裄丈(cm)101 アズワン品番64-8901-55 洗浄度クラス1000(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする