東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵上着 白 5L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26108917
品番
FD200C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
サイドファスナーとスタンドカラーの組み合わせで、前面からの発塵を抑制します。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
94
上着丈(cm)
90
アズワン品番
64-8901-57
洗浄度
クラス10000(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000