東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
無塵上着 5L FD201Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
26108935
品番
FD201C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア
センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
66
上着丈(cm)
78
アズワン品番
64-8901-59
洗浄度
クラス10000(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000